曜日別特売

ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02

ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02 - シム&ゲージ

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。

用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全19種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
097156941M×100×0.201000.20
オープン
2,690
2,959(税込)
当日出荷
097157121M×100×0.251000.25
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
097157371M×100×0.301000.30
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
097157461M×100×0.351000.35
オープン
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
097157641M×100×0.401000.40
オープン
3,790
4,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
097157731M×100×0.451000.45
オープン
5,990
6,589(税込)
8日以内出荷
返品不可
097157981M×100×0.501000.50
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
097161841M×300×0.203000.20
オープン
3,890
4,279(税込)
当日出荷
097161931M×300×0.253000.25
オープン
3,990
4,389(税込)
8日以内出荷
返品不可
097162021M×300×0.303000.30
オープン
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
097162181M×300×0.353000.35
オープン
9,590
10,549(税込)
8日以内出荷
返品不可
097162271M×300×0.403000.40
オープン
7,990
8,789(税込)
8日以内出荷
返品不可
097162361M×300×0.453000.45
オープン
8,990
9,889(税込)
8日以内出荷
097162451M×300×0.503000.50
オープン
9,690
10,659(税込)
8日以内出荷
返品不可
097163581M×500×0.205000.20
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
097163671M×500×0.255000.25
オープン
8,490
9,339(税込)
8日以内出荷
返品不可
097163761M×500×0.305000.30
オープン
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
返品不可
097163851M×500×0.405000.40
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
097163941M×500×0.505000.50
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする