シム&ゲージ
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.025
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途
シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
長さ(m)
1
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09715816
1M×100×0.60
100
0.60
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09715834
1M×100×0.70
100
0.70
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09715852
1M×100×0.80
100
0.80
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09715868
1M×100×0.90
100
0.90
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09715886
1M×100×1.00
100
1.00
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09716254
1M×300×0.60
300
0.60
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09716263
1M×300×0.70
300
0.70
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09716272
1M×300×0.80
300
0.80
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09716288
1M×300×0.90
300
0.90
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09716297
1M×300×1.00
300
1.00
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09716403
1M×500×0.60
500
0.60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09716412
1M×500×0.70
500
0.70
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09716428
1M×500×0.80
500
0.80
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09716437
1M×500×1.00
500
1.00
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください