シム&ゲージ
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.05
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途
シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
長さ(m)
1
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09715922
1M×100×1.50
100
1.50
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
09715956
1M×100×2.00
100
2.00
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09716306
1M×300×1.50
300
1.50
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
09716315
1M×300×2.00
300
2.00
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください