曜日別特売

真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005

真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 - シム&ゲージ真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 - シム&ゲージ真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 - シム&ゲージ真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 - シム&ゲージ真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 - シム&ゲージ真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 - シム&ゲージ真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 - シム&ゲージ真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 - シム&ゲージ
(1件のレビュー)

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。

用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0971462610M×100×0.01101000.01
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
0971466210M×100×0.02101000.02
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
0971470510M×100×0.03101000.03
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
0971474810M×100×0.04101000.04
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
0971478410M×100×0.05101000.05
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
0971482710M×100×0.06101000.06
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
0971486310M×100×0.07101000.07
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
0971490610M×100×0.08101000.08
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
0971501210M×200×0.03102000.03
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
0971503710M×200×0.05102000.05
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
0971505510M×200×0.07102000.07
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
097151951M×0.01(幅100~110)1100~1100.01
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
097152831M×100×0.0211000.02
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
097153441M×100×0.0311000.03
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
097153961M×100×0.0411000.04
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
097154481M×100×0.0511000.05
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
097154931M×100×0.0611000.06
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
097155451M×100×0.0711000.07
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
097155971M×100×0.0811000.08
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
097160261M×200×0.0312000.03
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
097160441M×200×0.0512000.05
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
097160621M×200×0.0712000.07
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
097167625M×100×0.0151000.01
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
097168055M×100×0.0251000.02
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
097168485M×100×0.0351000.03
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
097168845M×100×0.0451000.04
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
097169275M×100×0.0551000.05
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
097169635M×100×0.0651000.06
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
097170065M×100×0.0751000.07
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
097170425M×100×0.0851000.08
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
097171555M×200×0.0352000.03
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
097171735M×200×0.0552000.05
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
097171985M×200×0.0752000.07
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 駆動モーター、ポンプ 等の芯出し作業
メカニカルワーク建設業・工事業

芯出しには、欠かせない材料なので、重宝してます。
注文から、到着まで早く送って頂きありがとうございます。
巾300の物も有るとありがたいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする