シム&ゲージ
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.03
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途
事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
材質
真鍮(BS)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09714346
1.2M×365×0.40
1.2
365
0.40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09714364
1.2M×365×0.50
1.2
365
0.50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
15923665
1M×50×0.50
1
50
0.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください