シム&ゲージ
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.05
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途
事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
長さ(m)
1.2
幅(mm)
365
材質
真鍮(BS)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09714382
1.2M×365×0.60
0.60
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09714407
1.2M×365×0.70
0.70
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09714425
1.2M×365×0.80
0.80
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09714443
1.2M×365×1.00
1.00
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09714468
1.2M×365×1.20
1.20
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください