曜日別特売

銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005

銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 - シム&ゲージ銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 - シム&ゲージ銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 - シム&ゲージ銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 - シム&ゲージ銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 - シム&ゲージ銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 - シム&ゲージ銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 - シム&ゲージ銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 - シム&ゲージ

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。

用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全33種類を絞り込む
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0971463510M×100×0.01101000.01
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0971467810M×100×0.02101000.02
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
0971471410M×100×0.03101000.03
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
0971475710M×100×0.04101000.04
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
0971479310M×100×0.05101000.05
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
0971483610M×100×0.06101000.06
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
0971487210M×100×0.07101000.07
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
0971491510M×100×0.08101000.08
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
0971502810M×200×0.03102000.03
オープン
56,980
62,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
0971504610M×200×0.05102000.05
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
0971506410M×200×0.07102000.07
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
097152041M×0.01(幅100~110)1100~1100.01
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
097152921M×100×0.0211000.02
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
097153531M×100×0.0311000.03
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
097154051M×100×0.0411000.04
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
097154571M×100×0.0511000.05
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
097155021M×100×0.0611000.06
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
097155541M×100×0.0711000.07
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
097156061M×100×0.0811000.08
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
097160351M×200×0.0312000.03
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
097160531M×200×0.0512000.05
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
097160781M×200×0.0712000.07
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
097167785M×100×0.0151000.01
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
097168145M×100×0.0251000.02
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
097168575M×100×0.0351000.03
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
097168935M×100×0.0451000.04
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
097169365M×100×0.0551000.05
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
097169725M×100×0.0651000.06
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
097170155M×100×0.0751000.07
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
097170585M×100×0.0851000.08
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
097171645M×200×0.0352000.03
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
097171825M×200×0.0552000.05
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
097172075M×200×0.0752000.07
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする