銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01

銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01 - シム&ゲージ銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01 - シム&ゲージ

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。

用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
097142581.2M×365×0.101.23650.10
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
097142761.2M×365×0.151.23650.15
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
159236811M×50×0.101500.1
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする