シム&ゲージ
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途
事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
材質
銅(CU)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09714294
1.2M×365×0.20
1.2
365
0.20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09714312
1.2M×365×0.25
1.2
365
0.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09714337
1.2M×365×0.30
1.2
365
0.30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15923690
1M×50×0.20
1
50
0.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15923699
1M×50×0.30
1
50
0.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください