シム&ゲージ
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.05
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途
事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
長さ(m)
1.2
幅(mm)
365
材質
銅(CU)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09714398
1.2M×365×0.60
0.60
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09714416
1.2M×365×0.70
0.70
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09714434
1.2M×365×0.80
0.80
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09714452
1.2M×365×1.00
1.00
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09714477
1.2M×365×1.20
1.20
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください