曜日別特売

銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.1

銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.1 - シム&ゲージ

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。

用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整長さ(m)1.2幅(mm)365材質銅(CU)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
097144951.2M×365×1.501.50
オープン
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
097145131.2M×365×2.002.00
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
097145381.2M×365×2.502.50
オープン
取扱い終了
097145561.2M×365×3.003.00
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする