シム&ゲージ
燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途
事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
幅(mm)
100
材質
燐青銅(PB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全24種類を絞り込む
長さ(m)
1
5
10
厚さ(mm)
選択してください
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09715247
1M×100×0.01
1
0.01
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09715308
1M×100×0.02
1
0.02
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09715362
1M×100×0.03
1
0.03
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09715414
1M×100×0.04
1
0.04
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09715466
1M×100×0.05
1
0.05
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09715518
1M×100×0.06
1
0.06
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09715563
1M×100×0.07
1
0.07
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09715615
1M×100×0.08
1
0.08
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09716787
5M×100×0.01
5
0.01
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09716823
5M×100×0.02
5
0.02
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09716866
5M×100×0.03
5
0.03
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09716902
5M×100×0.04
5
0.04
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09716945
5M×100×0.05
5
0.05
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09716988
5M×100×0.06
5
0.06
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09717024
5M×100×0.07
5
0.07
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09717067
5M×100×0.08
5
0.08
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09714644
10M×100×0.01
10
0.01
オープン
取扱い終了
返品不可
09714687
10M×100×0.02
10
0.02
オープン
取扱い終了
返品不可
09714723
10M×100×0.03
10
0.03
オープン
取扱い終了
返品不可
09714766
10M×100×0.04
10
0.04
オープン
取扱い終了
返品不可
09714802
10M×100×0.05
10
0.05
オープン
取扱い終了
返品不可
09714845
10M×100×0.06
10
0.06
オープン
取扱い終了
返品不可
09714888
10M×100×0.07
10
0.07
オープン
取扱い終了
返品不可
09714924
10M×100×0.08
10
0.08
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください