シム&ゲージ
燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途
事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
長さ(m)
1.2
幅(mm)
180
材質
燐青銅(PB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09714084
1.2M×180×0.10
0.10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09714093
1.2M×180×0.15
0.15
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください