ハンドテープカッター

ハンドテープカッター - CAINZ(カインズ)
(3件のレビュー)
テープ幅(mm)15付属品OPPテープ材質(本体)ポリスチレンテープ長さ(m)15外寸(mm)横124×縦103×幅26適合テープ芯内径(Φmm)76~77材質(テープ)OPP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09341273HTK-15
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09341273
2019-04-07
用途: 事務作業時
不動産業

以前からハンドテープカッターに、もっと切れるカッターが付いててほしいと思っていました。快適に使用できます。

対象商品 : 09341273
2017-03-18
用途: 荷物の梱包作業に

テープカッター本体は、真ん中で2分割されていて、テープを挟み込んで組み立てた状態で使用しますが、4面あるうちのカッターのついた面だけで組みあがっているので固定力が弱く、ふとした拍子に反対側から簡単に分解してしまいます。
常にテープカッターを手に持って作業するには問題なし。たびたび本体を置いて、ペンで記入などしつつテープ貼りをする自分には少々使いづらいです。
値段を考えれば満足できますが。使用中は、本体の分割面にテープを貼って対処しています。

対象商品 : 09341273
2015-12-16
用途: 流動的に動く物流現場での看板表示

非常に軽いため人の動きが多い現場で非常に使用し易いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする