曜日別特売

かるくて割れにくいフォトフレーム

かるくて割れにくいフォトフレーム - CAINZ(カインズ)
(1件のレビュー)

軽くて割れにくい

材質(表面)PET材質(フチ)EPS樹脂材質(裏板)中密度繊維板内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
093419552L NA2Lナチュラル
取扱い終了
オープン
09341964A4 NAA4ナチュラル
取扱い終了
オープン
09341973A4 WHA4ホワイト
取扱い終了
オープン
09341982A4 DBRA4ダークブラウン
取扱い終了
オープン
09341998A3 WHA3ホワイト
取扱い終了
オープン
09342007六つ切 NA六つ切ナチュラル
取扱い終了
オープン
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09341964
2016-03-30
用途: 写真入れ

値段の割に作りがよくできてると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする