ユニット
熱中症対策標識
熱中症の症状と救急措置がとても分かりやすく表示されています。
用途
熱中症の周知用として事業所・休憩室などに。
表示内容
熱中症の症状と救急措置
取付穴
穴6ヵ所
縦(mm)
900
横(mm)
600
質量(g)
600
材質
再生ポリプロピレン
取付け方法
ビス止め(ビス別売)
トラスコ品番
451-9469
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89683361
HO-502
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください