曜日別特売

消しゴム モノ ダストキャッチ

消しゴム モノ ダストキャッチ - トンボ鉛筆
(5件のレビュー)

信頼のMONOシリーズから圧倒的なまとまりやすさを実現したまとまるタイプの消しゴムです。消しクズがよくまとまり、さらに本体にくっつくので、周りを汚さずキレイに字が消せます。
吸着性を高める新配合タックポリマーの働きで、消しクズが良くまとまり、本体にくっつきます。
MONOブランドならではの消字力でキレイに消せます。
黒色消しゴムで消しゴムに付いた汚れが目立ちにくく、見た目にもキレイです。
消しぐずがまとまり、本体にくっついているのであとはつまんで捨てるだけです。

用途事務・学習用グリーン購入法適合トラスコ品番855-9852材質PVCブラック質量(g)19シリーズMONO(モノ)全長×幅W×厚さ(mm)55×23×11入数1個繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09307122EN-DC
120
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09307122
2022-04-15
用途: シャープペンシル記載文字などの修正に
卸売・小売業

素晴らしい消し味と消しカスのキャッチ力。
ついに出会えたと感じました。
ノック式、ペン型などの形態も発売して欲しいです。

対象商品 : 09307122
2021-05-06
用途: 記帳の失敗時
個人のお客様

ノートが白なので黒色の消しゴムは目立って削りかすも判りやすく綺麗に始末できる

対象商品 : 09307122
2020-03-06
用途: シャープペンシルや鉛筆で書いたものを消すとき

今まで使用したノンダスト消しゴムでは一番使い易いです。
リピート確定です。

対象商品 : 09307122
2017-12-07
用途: 消しカスを落としたくないので、助かります。
教育・研究機関

ピアノの上で書いたり消したりすることが多く、消しカスが鍵盤の上に落ちて困っていましたが、これだと綺麗に消せるし、カスが落ちないので、非常に助かっています。

対象商品 : 09307122
2017-03-28
用途: 細かい部分を消す時
その他業種

さっと消えて、消しクズが散らばりづらくていい。細かい部分を消すのに長年ノック式のペン型消しゴムを使っていたが、無駄にくずだけすごくて消えが悪かった。こちらは消しやすくていい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする