曜日別特売

修正テープ モノCF

修正テープ モノCF - トンボ鉛筆修正テープ モノCF - トンボ鉛筆修正テープ モノCF - トンボ鉛筆修正テープ モノCF - トンボ鉛筆
(3件のレビュー)

機能的なデザインとちょうどいいサイズ感がうれしいコストパフォーマンスにも優れた使いきりタイプの高機能修正テープです。
紙への定着性と隠ぺい性に優れ、コピー・再筆記もキレイに仕上がります。
万一、テープがたるんだ場合は、巻戻しボタンを矢印の方向に回し、たるみを戻します。
手にフィットする持ちやすいサイズです。

商品タイプ本体(使い切り)材質(本体)再生スチロール樹脂仕様使いきり・コンパクトタイプ、巻き戻しボタン付エコマーク認定認定テープ長さ(m)8全長×幅W×厚さ(mm)83×37×16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 012内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09307445CT-CF44.28
250
199
219(税込)
当日出荷
09307454CT-CF558
250
199
219(税込)
当日出荷
09307463CT-CF668
250
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09307454
2023-01-29
用途: リピート購入

安くてコンパクトなサイズで、とても使いやすいです。

対象商品 : 09307445
2022-02-06
用途: ノート等修正作業に
赤帽 ティーケー運送運輸・通信業

コンパクトなサイズで、とても使いやすいです。次回も同じものを購入したいとです

対象商品 : 09307445
2017-10-25
用途: 文字修正

いつもこの商品を詰め替えして使っています、容器が丈夫なのでもう3年ぐらい使っています。廃版にならないことを祈ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする