トンボ鉛筆
ホルダー消しゴム モノゼロ 替え消しゴム
(2件のレビュー)
材質
オレフィン系合成ゴム
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09307567
ER-KUR
855-9856
EH-KURシリーズ
Φ2.3×50
詰替え用/丸型
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
09307576
ER-KUS
855-9857
EH-KUSシリーズ
2.5×5×50
詰替え用/角形
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください