ホルダー消しゴム モノワン

ホルダー消しゴム モノワン - トンボ鉛筆ホルダー消しゴム モノワン - トンボ鉛筆
(12件のレビュー)

「モノワン」はA罫・B罫ノートの1文字からスムーズに消せる新しいスタイルの消しゴムです。余分なところまで消したり操作に気をとられることなく、仕事や勉強に集中できます。
ホルダー式なので、いつも快適な使い心地です。消しゴムサイズのショートタイプだからペンを持ったままでも手早く扱え、作業の流れを止めません。
モノ消しゴムならではの高い消字力に強度をプラスしました。A罫・B罫ノートに最適な中細6.7mm径サイズです。
消しゴムの出具合を微調整でき、ノック式にありがちな出しすぎによる折れを軽減。フロント操作なので片手で簡単に繰り出せます。
滑らずしっかり握れるので軽い力で消せます。軸一体成型なのでズレなどのトラブルもありません。
ムリな力や衝撃を吸収して、折れの原因になるひび割れを軽減します。

用途事務・学習用本体寸法(mm)15×75質量(g)9材質(本体)ポリカーボネート樹脂、(グリップ)エラストマー、(消しゴム)PVC寸法(mm)(消しゴム)Φ6.7タイプ本体替え消しゴムER-SSM内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09307585EH-SSMスタンダード
180
159
175(税込)
当日出荷
09307594EH-SSM40ブルー
180
159
175(税込)
当日出荷
09307603EH-SSM50オレンジ
180
取扱い終了
09307612EH-SSM60グリーン
180
取扱い終了
09307628EH-SSM80ピンク
180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-15
用途: 子供の誕生日プレゼント
農・林・水産業

近所の文房具屋には置いていないものを探していたのでいいものを購入できました。喜んでいましたよ。

2024-11-04
用途: 事務作業
株式会社MKO運輸・通信業

同じメーカーの四角い消しゴムよりかなり楽に消すことが出来ます。

対象商品 : 09307594
2022-05-19
用途: 事務作業
製造業

細すぎず、柔らかいのでよく消えます。力が入りやすいので扱いやすく、なぜ今まで使わなかったのだろうと思うくらい効率の上がる必須アイテムです。

1が参考にしています
対象商品 : 09307594
2021-05-05
用途: 下書き図面の作成時に
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっとした図面作成時に一部分を修正したい時などにとても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 09307585
2021-04-29
用途: 工場内で使用
製造業

大きさも程よく非常に使いやすいしよく消えるとても良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09307585
2020-10-20
用途: 事務

細いので細かい部分もきれいに消すことができるのでとても重宝しております。形状も普通の消しゴムよりも可愛くてペン立ての低いところに立てて置くことができるのですぐ取り出せて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 09307585
2017-04-06
用途: 勉強時、会議時
電気・ガス・熱供給・水道業

がさばらず、持ち運びしやすくデザイン性に優れている商品だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 09307585
2024-08-02
用途: 消しゴムとして
製造業

字を消すのに丁度よいが、積み消しには向いていないので注意が必要。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする