曜日別特売

ホルダー消しゴム モノワン 替え消しゴム

ホルダー消しゴム モノワン 替え消しゴム - トンボ鉛筆
(3件のレビュー)
適合本体EH-SSM、DCD-121材質PVC寸法(mm)Φ6.7×50タイプ詰替え消しゴム繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09307637ER-SSM
120
89
98(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09307637
2019-05-15
用途: パステル画の作品を仕上げる時に使う!
サービス業

パステルを粉なにして指でスリスリして図や型を消しゴムで色を抜いて仕上げるのですが、よく消せて良いですね^_^

1が参考にしています
対象商品 : 09307637
2019-03-20
用途: 詰め替え
株式会社ケイ・エス・ケイ製造業

他社の用具でしたが、サイズがほぼ同じなので注文しました。
全く違和感なく使用できています。助かりました。

対象商品 : 09307637
2016-07-06
用途: 事務
有限会社テックス

問題はありません、使用感は良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする