消しゴム モノライト

消しゴム モノライト - トンボ鉛筆消しゴム モノライト - トンボ鉛筆
(3件のレビュー)

軽く消せるタイプの消しゴム「モノ LIGHT」

用途事務・製図用グリーン購入法適合材質PVCホワイトシリーズMONO(モノ)入数1個繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09307646PE-LTS855-9851S13
70
51
56(税込)
当日出荷
09307655PE-LT855-9850L28
120
89
98(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09307646
2023-03-31
用途: 事務利用
株式会社 EREサービス業

安定の商品。とても良い商品です。申し分ない商品だと思います。大変助かりました。

対象商品 : 09307655
2017-02-23
用途: 事務作業

力を入れなくてもきれいに消せます。最近店で見かけないので
購入しました。

対象商品 : 09307646
2017-02-16
用途: 事務
ヤマグチサイクル

ちょっと固めなので軽い消し味です。消しゴムはいつもこれです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする