曜日別特売

モノ もっとかる~く消せる消しゴム

モノ もっとかる~く消せる消しゴム - トンボ鉛筆
(2件のレビュー)

かる~く消せるのでテスト用紙やノートを何度も消すときにも紙がシワになりにくい軽い力で消せるタイプの消しゴムです。

用途学習用グリーン購入法適合材質消しゴム:PVC、スリーブ:再生紙ホワイト質量(g)17シリーズMONO(モノ)全長×幅W×厚さ(mm)40×26×12入数1個繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09307664EL-KA
120
91
100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09307664
2021-03-15
用途: 事務仕事
有限会社ゼロ工房サービス業

消す分には 問題はないですが、消しゴミくずが出るので、ノートを一回一回きれいにする手間がかかります。これまで、まとまるくんのような くずが出ないものを使っていたので、しまった!と感じています。

対象商品 : 09307664
2018-10-27
用途: 事務作業
製造業

しっかりと消せるし 机の上が 散らかりにくく助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする