曜日別特売

キャスコーナーH級

キャスコーナーH級 - MISUGI(ミスギ)キャスコーナーH級 - MISUGI(ミスギ)

適用車両:H級(30t車まで)
粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。
ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。
割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。
焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。
ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。
あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。

材質ダクタイル鋳鉄(鋳物)幅(mm)300付属品ボルト、ナット、ワッシャメタリックグレー内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
適合高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09308626CA-100H95100mm段差用335
14,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
09308635CA-150H145150mm段差用415
18,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする