キャスコーナーM級サイドコーナー

キャスコーナーM級サイドコーナー - MISUGI(ミスギ)キャスコーナーM級サイドコーナー - MISUGI(ミスギ)キャスコーナーM級サイドコーナー - MISUGI(ミスギ)キャスコーナーM級サイドコーナー - MISUGI(ミスギ)キャスコーナーM級サイドコーナー - MISUGI(ミスギ)

適用車両:M級(8t車まで)
粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。
ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。
割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。
焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。
ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。
あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。

付属品ボルト、ナット、ワッシャ材質ダクタイル鋳鉄(鋳物)メタリックグレー奥行(mm)335内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイド
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
適合高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09308644SA-050-R2502.54550mm段差用
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
09308653SA-050-L2502.54550mm段差用
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
09308662SA-070-R2502.76570mm段差用
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
09308678SA-070-L2502.76570mm段差用
12,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
09308687SA-100両用3354.795100mm段差用
13,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする