曜日別特売

キャスコーナーH級サイドコーナー

キャスコーナーH級サイドコーナー - MISUGI(ミスギ)キャスコーナーH級サイドコーナー - MISUGI(ミスギ)

適用車両:H級(30t車まで)
粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。
ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。
割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。
焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。
ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。
あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。

高さ(mm)145適合高さ(mm)150mm段差用材質ダクタイル鋳鉄(鋳物)幅(mm)280奥行(mm)415付属品ボルト、ナット、ワッシャ質量(kg)4メタリックグレー内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09308696SA-150H-R
18,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
09308705SA-150H-L
18,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする