FAMILY TOOL
ハトメパンチ 5&7mm
握るだけでハトメを手軽にカシメることができます。
用途
布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
全長(mm)
195
適合
ハトメ(呼び径5mm(#5)、7mm(#20))
セット内容
パンチ本体、5mmハトメ(100個)、7mmハトメ(50個)
材質(ハトメ)
極薄鉄板(真鍮メッキ)、ビニールグリップ付
内容量
1個
注意
※両面ハトメをカシメることはできません。素材への穴あけは別売のパンチをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09308495
63-12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください