油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!



固着してたピストンが一基あったので、専用道具あると作業も楽に進みますね。
しょっちゅう使う工具では無いですが、あると便利です。
問題無く使えるがグリップ部分が7mmほどの厚さしか無いので強く握ると掌が痛いです。グリップにもう少し厚みがあると良かったです。
作りもしっかりしていて、グリップも滑り止め加工の素材で握りやすいです!グリスアップ時にニトリル手袋にグリスが着いても!滑りません。
他のレビューにもありますが、やはり持ち手のグリップがすぐズレます。
買ったら接着剤等突っ込んどいた方が良いです。
全体的にやや安っぽい質感ではありますが剛性感はバッチリなので安心して使えます。
あと、固着したピストンには全く歯が立ちません。
ピストンをガッチリキャッチしますが、握り部分のスポンジがずれて外れそうになる。
ピストンの滑りも少なく快適に使用出来ました、ただ、欲を言えば固定用の蝶ねじがちょっと華奢な感じがします。