MISUGI(ミスギ)
アルミスロープ 縁無し型
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
脱輪防止なし
材質
アルミ
幅(mm)
800
色
シルバー
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅は配送不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
適合高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09308775
RC-200
50~200
50~200mm段差用
850
¥
98,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308784
RC-300
100~300
100~300mm段差用
1250
¥
128,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。