曜日別特売

絶縁ソケットレンチセット 9.5角

絶縁ソケットレンチセット 9.5角 - トップ工業

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル)
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー)
プラスチックケース入り

セット内容
【ラチェットハンドル】RH-3ZR
【ソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24
【ディープソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24
【エクステンションバー】EX-3050ZR・EX-3125ZR・EX-3250ZR
差込角(mm)9.5トラスコ品番485-6015質量(kg)2.7内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09309143ZSWS-318R
オープン
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする