マザーツール
音声集音用小型マイク
防犯カメラの補助用マイクです。
質量(g)
約17
電源(V)
DC12±6(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
7×8×33
周波数特性
50Hz~15kHz
消費電流(mA)
約3
入力感度
-56dB±3dB(@1kHz)
入力端子
(音声)RCA.J
S/N比
40dB
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09320675
MT-HSM
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください