曜日別特売

超音波洗浄器

超音波洗浄器 - アイワ医科工業超音波洗浄器 - アイワ医科工業超音波洗浄器 - アイワ医科工業
(2件のレビュー)

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。
発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。

周波数(kHz)28内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
周波数(kHz)
出力(W)
槽内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09343678AU-12C2875150×135×65
42,600
41,980
46,178(税込)
当日出荷
09343687AU-50CP28200300×150×150
140,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
09343696AU-80CP28300300×235×150
178,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
09343662AU-180C28360500×300×150
208,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09343662AU-180C20457666AU-180CAU-180C 超音波洗浄器(卓上型Rシリーズ) アイワ医科工業 20457666超音波洗浄器(卓上型Rシリーズ)アイワ医科工業1個
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09343687
2023-01-15
用途: 毎日フル回転です
医療・福祉・介護関連業

すぐに届けていただき、大変助かりました。
いろいろな種類を使用してきましたが、今回の静かさには、一同大変驚いています。
快適で、ストレスフリーです。
ありがとうございました。

対象商品 : 09343687
2021-01-27
用途: 器具の洗浄
医療法人冨田会医療・福祉・介護関連業

国産メーカーなのでカタログ通りの性能、耐久性、良好なアフターサービスが得られると信頼して購入しました。現在は満足して使用しています・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
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
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする