アルファーミラージュ
卓上インバータールーペ
こんなお得な商品も!
LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
モノタロウ
¥
3,398
税込
¥
3,738
(12)
(1件のレビュー)
コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
90
質量(g)
930
種類
スタンドルーペ
電源
AC100V 12W
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09344082
NO.8092
¥
9,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください