曜日別特売

静音オイルレスコンプレッサー 13L

静音オイルレスコンプレッサー 13L - EARTH MAN
(2件のレビュー)

静かな作動音。約65dB/m 。オイルレスでメンテナスらくらく。高効率でエアー充填が早いダブルピストン。

用途
普通車・軽自動車のタイヤ・自転車のタイヤ・ボール・ゴムボートなどの空気入れに。
細かいゴミ・ほこりなどの吹飛ばしに。
タンク容量(L)約13電圧(V)AC100吐出量(L/min)(50/60Hz)約70/約90騒音値(dB)約65/m付属品エアーフィルター×1質量(kg)約13.6周波数(Hz)50/60最高使用圧力(MPa)約0.7コード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)360/370定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.77電流(A)(50/60Hz)3.7/3.8接続口ワンタッチソケット1/4リリース起動圧力(MPa)約0.5充填時間約4.0分(50Hz)、約3.5分(60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16728732ACP-13SLA
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16728732
2021-05-05
用途: 機械メンテナンス

思っていたより静かな作動音で良かったです。止まる時の?プシュッ音が大きくてびっくりします。

1が参考にしています
対象商品 : 16728732
2016-08-10
用途: オートバイのタイヤ交換

作動音は非常に静かで満足していますが、出先でタイヤ交換行うので発電機での使用が禁止されているのが、何故なのか知りたい。

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする