曜日別特売

エアーガン 嵐

エアーガン 嵐 - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]エアーガン 嵐 - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]エアーガン 嵐 - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]エアーガン 嵐 - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
(5件のレビュー)

最高水準のエアーノズル技術
「エアー間欠波動」を採用。

用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)3使用温度(℃)5~60材質アルミ質量(g)240内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09340528DG-10K-ARS1
5,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
09340537DG-30K-ARS2.5
5,950
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09340528
2023-04-24
用途: 自動車販売、清掃時
office k自動車・二輪車・自転車関連業

ルームクリーニング時に使用しています。風がトルネードに飛ぶので使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 09340528
2018-11-06
用途: 塗装

もう少しパワーが欲しい。つぶれる心配ががないのがいいですよね。

対象商品 : 09340537
2020-04-10
用途: 板金作業時
その他業種

良く調べもせず、低圧用と高圧用を間違って購入。しかし怪我の功名で、コンプレッサーが両方使用できる仕様で、高圧用は専用で使用、低圧用は他のエア工具と共用で使用しています。両方とも風圧に文句なし。

対象商品 : 09340537
2018-09-10
用途: ホコリを払う
東亜化成品株式会社

エアーガン自体の能力に不満はないが、接続部分の径やネジの作り(左ネジ)のため、市販の接続部品(カプラ)ではうまく対応できなかった。接続部分をもっと汎用品に対応できるものにしてほしいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09340528
2018-03-01
用途: 粉の吹き飛ばし
製造業

毎日使っているわけでもないのに1か月もたたない内に間欠波動が連続しなくなりました。
普通のエアガンを買えばよかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする