曜日別特売

熟成木酢液

熟成木酢液 - FERME(フェルム)
(18件のレビュー)

木炭の製造時、窯から出る煙を集めて液体にしたのが粗木酢液です。これを熟成・精製して作り上げたのが蒸留木酢液です。
液色が薄いのは、不純物を除去し、品質がよいあかしです。効果、効能をより発揮し活力のある土と健康な植物を育てます。

用途土壌改良・植物活性・犬・猫・虫よけ質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×300希釈倍率原液~100内容量1本(1.5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09343364-
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 猫 忌避剤として使用
製造業

猫の糞害対策で使用。色・香り共に薄いため、効果は?と思ったが、うまく忌避しているようだ。香りも少ないのは人にとっては使いやすい。

対象商品 : 09343364
2023-09-23
用途: 自宅園芸用
製造業

自宅の花壇で使用しました。匂いもそれ程きつくないので使いやすいです。効果が良ければまたリピートしたいと思います。

対象商品 : 09343364
2023-02-26
用途: 野良猫のトイレ対策
サービス業

野良猫が庭にトイレをしにくるので、水で希釈したものをスプレーしするとトイレをしなくなり、不快な臭いに悩まされることもなくなりました。

対象商品 : 09343364
2022-11-08
用途: 害虫駆除
不動産業

害虫や猫忌避剤として、安く効果は予想以上つき十分満足しています。

対象商品 : 09343364
2022-04-11
用途: 防虫
教育・研究機関

家庭菜園に使用してみました。薬品より安全と思います。

対象商品 : 09343364
2021-11-23
用途: 鳩よけに

マンションのバルコニーにハトが来るので、水鉄砲に入れて撃退に使いました。効果はまだわからないが繰り返し使ってみます。価格が安いので★5つ

対象商品 : 09343364
2021-05-08
用途: 虫よけ

これからの季節、ネットで調べ木酢液が良いと知り、蜂が巣を作られると困るので、原液をスプレーボトルに入れ噴霧しました。また、お風呂にも良いとのことで、少し入れて見ました
炭の香りがします。お風呂用はもう少し上のランクが良いかも知れませんが、これでも山小屋のお風呂に入ってる気分で良い気分を味わいました。

2020-11-02
用途: 植物の水やりやお風呂、皮膚のメンテナンスに
その他業種

安くて希釈もしてあるので非常に使いやすいです。
植物には活性剤、病気の予防に。アトピー性皮膚炎や乾燥肌にも良いです。キャップ2、3杯の木酢液をお風呂に入れるとお湯が柔らかくなり、傷がある身体でお湯に使ってもあまり痛くなりません。スプレーボトルに希釈したものを少量入れて乾燥したり痒いところにスプレーすると痒みは収まり、保湿が長く続きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする