熟成竹酢液

熟成竹酢液 - FERME(フェルム)
(8件のレビュー)

竹炭の製造時、窯から出る煙を集めて液体にしたのが粗竹酢液です。これを蒸留・精製して作り上げたのが蒸留竹酢液です。
原料の孟宗竹には除菌成分「ベンゾキノン」がふくまれており、優れた除菌・抗菌力を発揮し、活力のある土と健康な植物を育てます。

用途土壌改良・植物活性・犬・猫・虫よけ質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×300希釈倍率原液~100内容量1本(1.5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09343373-
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: 工場

工場内に虫が来なくなりました。
ペットボトル直接まけるように、キャップに工夫してもらいたい。

対象商品 : 09343373
2023-07-08
用途: 虫除け
その他業種

園芸用に使用しましたが、品物は上等らしく、手のかかった良いお品だと思います。

対象商品 : 09343373
2022-03-03
用途: 野良猫対策
不動産業

春先など特定の時期に来訪する野良猫対策として使用していますが、他の忌避剤をの併用でそれなりの効果を得ています。

対象商品 : 09343373
2021-11-16
用途: 猫除け

倉庫内に侵入した猫の糞尿等による、製品の品質不良防止に使用しています。もっと大量のタイプがあれば助かります。

対象商品 : 09343373
2021-09-18
用途: 野菜に散布
農・林・水産業

約500倍くらいにしてナス、トマトに散布
少しずつ虫がいなくなった

対象商品 : 09343373
2019-09-22
用途: 農作業用時の野菜液肥の匂い軽減
建設業・工事業

菜種をもとに液肥を製造しています。近郊に住宅地があるため、液肥時の匂い軽減のため、混合使用し成果を上げています。

1が参考にしています
対象商品 : 09343373
2020-07-03
用途: 花壇
有限会社 サロンド トミーサービス業

植木や花園に青虫がついて気持ち悪いから駆除のため使っているのですがいまいち駆除できないことがある

対象商品 : 09343373
2020-07-07
用途: お店の掃除用
その他業種

お店の庭に害虫除けとして使用しました、案外香りが薄く感じました。また違う商品を試してみます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする