曜日別特売

有機木酢ニーム液

有機木酢ニーム液 - FERME(フェルム)
(38件のレビュー)

木酢液にニームオイルを加え、不快害虫駆除効果をさらに向上。
ニームオイルは、インドセンダンの樹より抽出した天然の不快害虫駆除剤です。
欧米では無農薬・有機栽培用の害虫駆除剤として、安全・効果が確認されており、広く使用されております。

質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×300希釈倍率100~500倍内容量1本(1.5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09343495-
オープン
839
923(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09343495
2025-07-30
用途: 農作物への散布
農・林・水産業

木酢液なので気軽に使用できますし、ニームの香りもほとんどせず、木酢液の香りなので気になりません。しばらく継続してみます。

2025-02-10
用途: 主にバラ、イチゴ、柑橘類に使用
製造業

木酢を使用していましたが、さらなる防虫、殺菌を期待して本品を購入。これから暖かくなるので効果を楽しみにしています。

対象商品 : 09343495
2024-04-18
用途: 畑のメンテナンス
サービス業

虫除けプラスの木酢液に期待をして購入。数年経ちます。どの様な効果がある。とはお伝えできるほどの観察はできていません。虫は付きます。ただ、その虫に関しては肥料や微量要素の入れ方が過剰など問題がある事に気づいたので、土の改良をしていることを邪魔しないでみようと、今期から改めて観察してみたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09343495
2024-05-27
用途: 野菜の幼苗に散布
卸売・小売業

野菜の幼苗に散布しました。一緒に買ったラッパ木酢液と半量づつを混合して、100倍希釈にして散布しました。当初は毎週ごとに散布予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 09343495
2024-05-15
用途: 木酢液は使って居るがニームは初めて。
神戸本山・石田アパ-ト共同経営不動産業

木酢液は常時使用して居るがニーム入りは初めてより効果を期待している。

対象商品 : 09343495
2023-06-26
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

キュウリやカボチャ、トマトの消毒に使っていますが、効果があります。

2が参考にしています
対象商品 : 09343495
2023-02-25
用途: 庭木の防虫防菌
その他業種

ニームが入ってるのが良いと思います。
効果は比較対象がないので、よくわかりませんが。

対象商品 : 09343495
2023-04-12
用途: 薬散時に
伊藤農場農・林・水産業

効いていると信じています。
値段は安いのでそれは良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする