曜日別特売
モノタロウ

伸縮タイプ継ぎ柄

伸縮タイプ継ぎ柄 - モノタロウ
(107件のレビュー)

ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。

用途コテバケ、ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式種別継ぎ柄材質(本体)アルミ製、(樹脂部)PVC製内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09356454850-2000850~2000
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
093564631100-30001100~3000
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09356454850-200040713445850-2000850-2000 継ぎ柄 伸縮タイプ モノタロウ 40713445継ぎ柄 伸縮タイプモノタロウ1本
909
税込1,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
093564631100-3000407134541150-30001100-3000 継ぎ柄 伸縮タイプ モノタロウ 40713454継ぎ柄 伸縮タイプモノタロウ1本
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:107
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09356463
2020-07-13
用途: 塗装に。
有限会社 秋田第一ガーデン

手の届かないところに使おうと準備したのですが、ジョイントが甘いので、塗装に力が入りませんでした。固定に少し工夫をして使うことをお勧めします。商品自体は良いものです。

対象商品 : 09356463
2020-05-06
用途: 高い所の塗装作業
ファーム保坂農・林・水産業

手直し程度では良いと思うが、今回は足場を掛けたため未使用

対象商品 : 09356463
2019-09-26
用途: クモの巣とり
その他業種

クモの巣とり専用の商品より安価で延長、軽量で満足しています。先端の取り付け部分は、ローラータイプの柄を切り取りクモの巣とり取り付け部とをアルミパイプで接続ました。希望としてオプションで後1メートルの接続延長用品が有れば最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 09356463
2019-08-03
用途: 外壁塗装
農・林・水産業

この商品はしっかり強度もあり。しかしちよっと重たいかも。価格等を考えると最高の商品だと思います。実物をみてわかりました。まだ使ってませんが今後の使用時の活躍が楽しみです。

対象商品 : 09356454
2019-11-08
用途: 高所の届かない所に使用。

強度が十分あり、しなったりすること無く使用出来ました。

対象商品 : 09356454
2019-10-16
用途: 塗装作業時
ANA大阪空港株式会社運輸・通信業

使い安く特に問題はありません。ワックスがけとかでも使えます。

対象商品 : 09356463
2019-08-25
用途: ログハウスの外壁塗装
リプラス株式会社卸売・小売業

二階部分になるのに使いました。ハシゴは必要でしたが用途としては十分でした。しかし、使用中に繋ぎ目部分が緩みやすいので星一つ減です。

対象商品 : 09356454
2019-10-15
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

軽量で丈夫なため使い勝手はよい
収納時にもう少し短くなるようにしてもらいたい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする