曜日別特売
モノタロウ

ピペッター

ピペッター - モノタロウピペッター - モノタロウ
(12件のレビュー)

3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。

適合容量(mL)50まで材質シリコン接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm内容量1個
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09356585-
839
923(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09356585
2022-03-31
用途: 実験
製造業

買った商品2個とも使えませんでした。上下で分割できるところが容易に外れてしまい、空気が漏れて使い物になりません。良い商品ではないと感じました。

4が参考にしています
対象商品 : 09356585
2020-09-09
用途: 学生実験用

安価で思ったより、柔らかく、しっかりいています。耐久性があるかどうかは使ってみてからでないとわかりません。

1が参考にしています
対象商品 : 09356585
2019-06-13
用途: 分析作業
エコ・アース・エンジニアリング株式会社サービス業

危険薬品の取り扱いで必要となり購入しましたこれで2度目の購入ですがもう少し口が細いものがあると助かります

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 09356585
2018-05-28
用途: 染料を量るとき

使い方の説明書きが同封されていて親切だと思いました。

2018-12-15
用途: 薬品計量
製造業

ボールが緩いのか、素材が柔らかいのか、必要な液量からオーバーし易い。正確に○.○mlを計量するには不向き。

1が参考にしています
対象商品 : 09356585
2018-07-16
用途: スキンケア商品の小分け
アズワークc

2回壊れ2回交換いただきました。今回3回目壊れました。2回目くらいの使用で同じところが毎回壊れます。今回はもう交換お願いするのも申し訳ないので別の商品を購入します。悪いところはモノタロウさんはご存じなのでは。上下分割の意味が分からないですここが壊れます。使用方法に誤りはありません

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 09356585
2015-10-17
用途: 化学実験

色が衝撃的だが、大変使いやすい(学生たち談)。一般の品の半額でお買い得である。

対象商品 : 09356585
2019-03-16
用途: 溶剤の計量
製造業

使用して数回で壊れました。今後はモノタロウ製は使用しない方がいいのでは。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする