TRUSCO
ネオジム磁石 角形 袋入
(3件のレビュー)
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
材質(磁石)
ネオジム磁石
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表面磁束密度(T)
吸着力(N)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g/袋)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89611496
TN4-4K-10P
1袋(10個)
0.20
2.94
4×4×2
2.0
¥
4,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
89611532
TN9-7K-10P
1袋(10個)
0.31
10.78
9×7×3
14.0
¥
4,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
89611374
TN10-5K-10P
1袋(10個)
0.14
3.43
10×5×1
4.0
¥
4,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
89611356
TN10-2K-10P
1袋(10個)
0.20
14.70
10×10×2
15.0
¥
4,930
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
89611331
TN10-10K-10P
1袋(10個)
0.42
35.28
10×10×10
74.0
¥
16,210
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
89611392
TN12-7K-10P
1袋(10個)
0.35
17.64
12×7×4
25.0
¥
8,670
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
89611417
TN15-10K-10P
1袋(10個)
0.35
32.34
15×10×5
56.0
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
89611444
TN20-10K-5P
1袋(5個)
0.28
47.04
20×10×4
29.5
¥
7,380
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
89611462
TN20-12K-5P
1袋(5個)
0.30
58.80
20×12×5
44.5
¥
7,740
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください