ライン精機
中型表示トータルカウンタ
表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できるトータルカウンタです。
用途
生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。
電源(V)
100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番
751-7327
質量(kg)
1.5
入力
無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力
使用周囲温度(℃)
-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ
6桁・赤色LED 56.8×32.4mm
計数速度
無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09733106
G90-301
¥
84,200
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください