中型表示トータルカウンタ/表示器

中型表示トータルカウンタ/表示器 - ライン精機中型表示トータルカウンタ/表示器 - ライン精機

表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。

用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hzトラスコ品番751-7335質量(kg)1.5入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09733115G90-303
91,500
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする