大型表示トータルカウンタ/表示器

大型表示トータルカウンタ/表示器 - ライン精機大型表示トータルカウンタ/表示器 - ライン精機大型表示トータルカウンタ/表示器 - ライン精機大型表示トータルカウンタ/表示器 - ライン精機
(1件のレビュー)

表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。

用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hzトラスコ品番751-7351質量(kg)3入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09733133G95-303
106,100
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-07-27
用途: 縫製工場にて仕上がり数、進捗状況の確認の為
ジャスト株式会社

海外の工場にて使用目的で購入したのですが、本体と取り付け金具のみでまったく使用できない。取扱説明書がはいっていましたがこれも分かりにくい。付属品を購入しないと使用できないのであれば購入しますので教えてほしい。

MonotaROからの回答

申し訳ありません。
お問い合わせは、問い合わせ窓口までお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする