東芝キヤリア
有圧換気扇
製品全体に耐食性の高い透明塗料をほどこしたオールステンレス製で、優れた耐食性。[モーター内部の鉄芯、玉軸受は除く。]
排気専用(給気運転はできません。)
用途
温泉・温水プール・浴室などの換気に。
海岸沿・離島など特に強い塩害地の工場・倉庫の換気に。
浄水場、下水処理場、地下室(受水槽)など、湿度の高い場所の換気に。
化学工場(メッキ・冶金等)など、強い腐食性ガスが発生する場所の換気に。
電源
単相100V
色調
ステンレス地色
極数(P)
4
内容量
1個
注意
※使用限界静圧以下でご使用ください。
※氷結するおそれのある場所及び冷凍室には取り付けないでください。
※温泉や化学工場など、腐食性物質・腐食性ガスの濃度が高い場所では、商品の寿命が著しく短くなる場合がありますので、定期的(約1年目処)に商品の点検をしてください。
※商品を取り付けたボルト・ナット類は、防食処理(シリコンシーラントでおおうなど)を実施してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09373315
VP-304SAS-F
300
¥
258,900
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09373324
VP-424SAS-F
400
¥
266,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください