オフィスソープ

オフィスソープ - 鈴木油脂工業(SYK)オフィスソープ - 鈴木油脂工業(SYK)
(1件のレビュー)

洗浄液が泡状になって出てくるので液だれしない。
手についた油汚れや臭いをすばやく落とし、その上殺菌効果を有する。
アロエエキス配合で手肌に優しい。
適量を掌にとって、よくなじませて洗浄した後、水でよく洗い流してください。

用途オフィスでのボールペンや朱肉・インキ・マジックなどによる手に付いた汚れ落としに。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09732677S-24861個(4L)詰替
5,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
54834615S-29391本(580mL)本体
1,350
999
1,099(税込)
当日出荷
09732668S-24851個(780mL)本体
1,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09732668S-248554834615S-2939S-2485 オフィスソープ 鈴木油脂工業(SYK) 54834615オフィスソープ鈴木油脂工業(SYK)1本(580mL)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09732668
2020-05-31
用途: 手洗い

中々この手の物が入手困難な時期に、購入できました。ラッキーです。安心して使える商品なので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする