曜日別特売

モリーブル

モリーブル - 鈴木油脂工業(SYK)
(1件のレビュー)

有機モリブデン配合の透明高級潤滑浸透防錆剤。熱に強く、機械・器具のキシミ・焼付け・磨耗・音なりを防止。錆付いたボルト・ネジの取外し作業にも効果的です。

付属品ステンレスノズル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性内容量1個(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09732914S-616
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09732914
2019-05-26
用途: 自動車のガソリンタンク内を液状洗浄後使用

ガソリンタンク内の噴霧の為ノズルの他拡散出来ると、とても便利、
ノズルだけだと同じ所ばかり噴霧してる、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする