鈴木油脂工業(SYK)
メローナ(全体洗い)
(2件のレビュー)
あらゆる作業衣の洗濯洗剤です。
ガンコな油汚れもスッキリ落とします。
用途
作業服のガンコな汚れの洗浄
形状
液体
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
外観(原液)
材質
容量(L)
使用の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09732984
S-533
1個(4L)
非イオン系界面活性剤・陰イオン系界面活性剤・グリコールエーテル系溶剤・洗浄助剤・着色料・精製水
外観
透明緑色液体
-
-
-
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
09732993
S-534
1個(18L)
-
-
主成分:界面活性剤、洗浄助剤
18
洗濯機の水30L対して40mL
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください