曜日別特売

ステンレスランチジャー

ステンレスランチジャー - THERMOS(サーモス)ステンレスランチジャー - THERMOS(サーモス)ステンレスランチジャー - THERMOS(サーモス)ステンレスランチジャー - THERMOS(サーモス)

温かいごはんとスープで、お弁当をしっかりした食事として楽しむステンレスランチジャーは、スープ容器がついていて、温かいごはんとスープを一緒に楽しめます。ごはん容器、スープ容器、おかず容器と、ストラップのついた保温容器、ハシ、ハシケースのセットです。
おいしさの仕組みごはんとスープはあたたかく保温、いたみやすいおかずは常温でキープ。
冷たいメニューにも! 冷たいメニューも食べごろ温度でおいしさキープ。
電子レンジ対応の容器内容器は電子レンジに対応(フタははずしてください)。
保温容器は丸洗いOK! 保温容器は丸洗いもでき、衛生的です。(水中に放置しないでください)。
食器洗い乾燥機対応内容器、ハシ、ハシケースは食洗機に対応して、お手入れも簡単です(保温調理器は食洗機に入れないでください)。
持ちやすいストラップ保温容器本体には持ちやすいハンディ&ショルダーストラップがついています。
たっぷり入ってコンパクト! 1膳×3.8倍(約1.6合)対応(1膳=約0.2Lの場合)

材質保温容器本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温容器フタ・おかず容器・ごはん容器・スープ容器/ポリプロピレン、パッキン/シリコン、ハシ/PBT(ポリプチレンテレフタレート)樹脂、ハシケース/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂質量(kg)約1.0ミッドナイトブルー容量(L)おかず容器/0.4、ごはん容器/0.75(炊く前のお米の量/0.29(約1.6合))、スープ容量/0.3エコマーク認定認定本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×135×230保温効力(℃)70以上(6時間)エコマーク認定番号10 146 010内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10932023JBG-2000 MDB
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする