エアテックジャパン
ローラーサンダー
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上!
穴開きゴムコンタクトで振動軽減!
モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4400
使用電源(V)
単相交流100(50/60Hz)
定格電流(A)
7.6
コード長さ(m)
2.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
390×170×120
使用砥石
95×50w/TRBローラー砥石
砥石寸法(mm)
外径95×内径74×幅50
電動機
単相交流直巻整流子電動機
付属品
TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1
質量(kg)
4.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09376072
AT-60B
¥
98,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください